Pojemniki magazynowe otwarte PE, pojedyncze, Typ: SB4

Nr art.: 963321 SB4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 928 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5015
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Kolor Niebieskie
Wysokość 130 mm
Szerokość 150 mm
Głębokość 230 mm
Szerokość użytkowa 126 mm
Głębokość użytkowa 190 mm
Pojemność 2,8 l
Materiał Polietylen (PE)
Do układania w stosy tak
Blokada w szufladach nie
Możliwość opisu Na paskach do opisywania
Przygotowanie do Pokrywy; Ścianka przezroczysta
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963321 SB4
EAN / GTIN 4009292800721
Numer producenta 19100424 SB 4 BLAU
Producent/osoba odpowiedzialna Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Pasuje do:

listew na pojemniki nr 914920, 928235, Multifix 928201 (nie dotyczy rozm. SB2 i SB3Z), do wózków montażowych nr 918583, rozm. TB3, do ścian do zawieszania nr 940705, rozm. S do szaf systemowych oraz do szaf regałowych / szafek zawieszanych nr 944003−944039 i nr 943901 do 943907. Ponadto przy użyciu uchwytu do pojemników GARANT easyFix nr 955810 rozm. 100 można zawieszać indywidualnie na ściankach perforowanych małe pojemniki magazynowe otwarte nr 963321, rozm. SB6 i SB5.

Wskazówka:

Pojemniki magazynowe otwarte dostarczane pojedynczo.