Držiak konektorov Easyfix 3

Č. pol.: 955799 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
465 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Výška 72 mm
Šírka 72 mm
Hĺbka 100 mm
Nosnosť 5 kg
Druh produktu Držiak konektora

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955799 3
EAN/GTIN 4062406799052

Popis

Prevedenie:

Držiak konektorov z oceľového plechu, práškovo lakovaný a namontovaný na základnej doske. S 3 upínacími drážkami pre konektory na držiak. Ak sú namontované 2 držiaky vedľa seba, je možné ďalšie upevnenie medzi dvoma držiakmi.
Šírka upínacej drážky: 6 mm
Šírka pridržiavacieho strmeňa: 12,5 mm
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Množstvo komerčne dostupných konektorov.
Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.