Súprava kolíkov 7

Č. pol.: 954935 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×10
Šírka 250 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 10
Počet nástrojov 7
Prevedenie so súpravou náradia
Hmotnosť 0,257 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954935 7
EAN/GTIN 2050002004535

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954935: 1 ks
Znackovac na hlboké otvory MARKAL c. 085012 vel. 096260: 1 ks
Náhradné tuhy MARKAL c. 085013 vel. 096262: 1 ks
Znackovac na hlboké otvory MARKAL c. 085152 vel. BL: 1 ks
Permanentný znackovac MARKAL c. 085154 vel. B: 1 ks
Lakový znackovac MARKAL c. 085160 vel. W; Y: 1 ks
Popisovac v tube MARKAL c. 085178 vel. W: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely