Uholníky, súprava 4

Č. pol.: 954855 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×10
Šírka 200 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 10
Počet nástrojov 4
Prevedenie so súpravou náradia
Hmotnosť 1,236 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954855 4
EAN/GTIN 2050002004450

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954855: 1 ks
Plochý uholník HOLEX c. 452590 vel. 150 ×100: 1 ks
Príložný uholník HOLEX c. 452600 vel. 200 × 130: 1 ks
Uhlové meradlo HOLEX c. 453000 vel. 120 × 150: 1 ks
Plastový skladací meter c. 466200 vel. 1: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely