Kampainių rinkinys, Įrankių skaičius: 4

Prekės Nr.: 954855 4
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 4 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pridedamų dalių skaičius 4 vnt.
Aukštis 75 mm
Plotis 200 mm
Ilgis 250 mm
Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Putplasčio plotis B 200 mm
Gylis putplastis T 250 mm
Bendras aukštis putplastis H 30 mm
Iš anksto glazūruotos putos taip
Mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 75 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Plotis G 8
Gylis G 10
Putplasčio medžiaga Polietilenas (PE)
Bendras svoris 1,236 kg
Mobilumas +
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954855 4
EAN / GTIN 2050002004450
Gamintojo numeris 954855 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954855: 1 vnt.
HOLEX kampainis Nr. 452590 dyd. 150×100: 1 vnt.
HOLEX kampainis Nr. 452600 dyd. 200×130: 1 vnt.
HOLEX kampamatis Nr. 453000 dyd. 120×150: 1 vnt.
Plastikinis sulankstomas metras Nr. 466200 dyd. 1: 1 vnt.