Vinkelsats 4

Art-nr: 954855 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 4
Utförande med verktygssortiment
vikt 1,236 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954855 4
EAN/GTIN 2050002004450

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954855: 1 st.
HOLEX flatvinkel nr 452590  storlek 150×100: 1 st.
HOLEX anslagsvinkel nr 452600_200×130: 1 st.
HOLEX vinkelmätare nr 453000_120×150: 1 st.
Plastmåttstock nr 466200 1 storlek 1: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar