Surtido de ángulos, Cantidad de herramientas: 4

Número de artículo: 954855 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas incluidas 4 ud.
Altura total 75 mm
Anchura total 200 mm
Longitud total 250 mm
Tipo de almacenamiento Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B 200 mm
Profundidad espuma T 250 mm
Altura de la espuma H 30 mm
Espuma preprocesada con láser sí
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 75 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 8
Profundidad en G 10
Material espuma Polietileno (PE)
Peso total 1,236 kg
Movilidad +
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 954855 4
EAN / GTIN 2050002004450
Número del fabricante 954855 4
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954855: 1 ud.
Escuadra HOLEX n.º 452590 tam. 150 × 100: 1 ud.
Escuadra con sombrero HOLEX n.º 452600 tam. 200×130: 1 ud.
Transportador HOLEX n.º 453000 tam. 120 X 150: 1 ud.
Metro plegable de plástico n.º 466200 tam. 1: 1 ud.