Vinkel-sortiment, Antal værktøjer: 4

Art.-nr.: 954855 4
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 4 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende dele 4 stk.
Højde 75 mm
Bredde 200 mm
Længde 250 mm
Type, opbevaring indsats i hårdt skum
Bredde, skum B 200 mm
Dybde, skum T 250 mm
Samlet højde, skum H 30 mm
Skum forlaseret ja
Mindst egnede skuffefronthøjde 75 mm
Producentspecifik enhed G
Bredde i G 8
Dybde i G 10
Skummateriale Polyethylen (PE)
Vægt, samlet 1,236 kg
Mobilitet +
Energiforsyning ingen energiforsyning
Produkttype værktøjs-sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 954855 4
EAN/GTIN 2050002004450
Producentnummer 954855 4
Producent/ansvarlig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954855: 1 stk.
HOLEX fladvinkel nr. 452590 str. 150×100: 1 stk.
HOLEX anslagsvinkel nr. 452600 str. 200×130: 1 stk.
HOLEX vinkelmåler nr. 453000 str. 120×150: 1 stk.
Kunststoftommestok nr. 466200 str. 1: 1 stk.