Súprava skrutkovačov a dielenského príslušenstva 14

Č. pol.: 954844 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×10
Šírka 200 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 10
Počet nástrojov 14
Prevedenie so súpravou náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954844 14
EAN/GTIN 4067263723677

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 954844: 1 ks
LED baterka GARANT c. 081505 vel. 140: 1 ks
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovacov GARANT c. 627132 vel. 9: 1 ks
Krátky plochý skrutkovač GARANT č. 664122 veľ. 5,5; 6,5: 1 ks
Krátky skrutkovač pre skrutky Phillips GARANT č. 667722 veľ. 1; 2: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely