Skruvdragar- och verkstadstillbehörssortiment 14

Art-nr: 954844 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 14
Utförande med verktygssortiment
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954844 14
EAN/GTIN 4067263723677

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954844: 1 St.
GARANT LED-ficklampa nr 081505  strl 140: 1 St.
GARANT sexkantvinkelskruvdragarsats nr 627132 storlek 9: 1 St.
GARANT kort skruvdragare för spår nr 664122 storlek 5,5; 6,5: 1 st vard.
GARANT kort skruvmejsel för Phillips nr 667722 strl 1; 2: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar