• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Set de şurubelniţe şi set de accesorii pentru atelier, Număr de scule: 14

Cod articol.: 954844 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Schraubendreher- und Werkstatt-Zubehör-Sortiment
Număr de piese incluse 14 buc.
Înălţimea totală 75 mm
Lăţime totală 200 mm
Lungimea totală 250 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 200 mm
Adâncime spumă T 250 mm
Înălțime spumă H 30 mm
Spumă pre-laserizată da
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Spumă material Polietilenă (PE)
Mobilitate +
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 954844 14
EAN / GTIN 4067263723677
Număr producător 954844 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954844: 1 buc.
GARANT Lanternă de buzunar cu LED Cod 081505 Ref. 140: 1 buc.
GARANT Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale Cod 627132 Ref. 9: 1 buc.
GARANT Şurubelniţă lată scurtă Cod 664122 Ref. 5,5; 6,5: Câte 1 buc.
GARANT Şurubelniţă scurtă pentru Phillips Cod 667722 Ref. 1; 2: Câte 1 buc.