Asortiman odvijača i radioničkog pribora 14

Artikl br.: 954844 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×10
širina 200 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 8
Dubina u G 10
Broj alata 14
Izvedba s asortimanom alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954844 14
EAN / GTIN 4067263723677

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 954844: 1 kom.
GARANT LED-džepna svjetiljka br. 081505 vel. 140: 1 kom.
GARANT 6-kutni odvijač, komplet, br. 627132 vel. 9: 1 kom.
GARANT kratki ravni odvijač br. 664122 vel. 5,5; 6,5: po 1 kom.
GARANT kratki odvijač za Phillips br. 667722 vel. 1; 2: po 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi