• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Jeu de tournevis et d’accessoires d’atelier, Nombre d'outils: 14

Réf.: 954844 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 15 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Schraubendreher- und Werkstatt-Zubehör-Sortiment
Nombre de pièces fournies 14 pc.
Hauteur 75 mm
Largeur 200 mm
Longueur 250 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Largeur mousse B 200 mm
Profondeur mousse T 250 mm
Hauteur totale mousse H 30 mm
Mousse prédécoupée au laser oui
Unité spécifique au fabricant G
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Matériau mousse Polyéthylène (PE)
Mobilité +
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 954844 14
EAN / GTIN 4067263723677
Réf. fabricant 954844 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954844: 1 pièces
Lampe de poche à LED GARANT 081505 réf. 140: 1 pièces
Jeu de clés mâles coudées 6 pans GARANT 627132 réf. 9: 1 pièces
Tournevis court pour vis à fente GARANT 664122, réf. 5,5; 6,5.: 1 pièce de chaque
Tournevis court pour Phillips GARANT 667722 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque