• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de destornilladores y accesorios de taller, Cantidad de herramientas: 14

Número de artículo: 954844 14
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Schraubendreher- und Werkstatt-Zubehör-Sortiment
Número de piezas incluidas 14 ud.
Altura total 75 mm
Anchura total 200 mm
Longitud total 250 mm
Tipo de almacenamiento Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B 200 mm
Profundidad espuma T 250 mm
Altura de la espuma H 30 mm
Espuma preprocesada con láser sí
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 8
Profundidad en G 10
Material espuma Polietileno (PE)
Movilidad +
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 954844 14
EAN / GTIN 4067263723677
Número del fabricante 954844 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 954844: 1 ud.
Linterna LED GARANT n.º 081505 tam. 140: 1 ud.
Juego de llaves acodadas de 6 caras GARANT, n.º 627132 tam. 9: 1 ud.
Destornillador corto para ranura GARANT n.° 664122 tam. 5,5; 6,5: 1 ud. cada
Destornillador corto para Phillips GARANT n.º 667722 tam. 1; 2: 1 ud. cada