Súprava skrutkovačov pre Torx®, s T-rukoväťou, Počet nástrojov: 9

Č. pol.: 953121 9
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Nastavte cenu 10 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 6×24

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 6×24
Šírka 150 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 6
Hĺbka v G 24
Počet nástrojov 9
Prevedenie so skrutkovačom
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 953121 9
EAN/GTIN 4067263723257
Číslo výrobcu 953121 9
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 953121: 1 ks
Skrutkovač GARANT na skrutky Torx® s T-rukoväťou č. 625152 veľ. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka