{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina | 30 mm | |
| Stupanj ispunjenosti ladice u G | 6×24 | |
| širina | 150 mm | |
| Dubina | 600 mm | |
| Širina u G | 6 | |
| Dubina u G | 24 | |
| Broj alata | 9 | |
| Izvedba | s odvijačem | |
| Vrsta proizvoda | Umetak od tvrde pjene |
| Broj artikla | 953121 9 | |
| EAN / GTIN | 4067263723257 | |
| Broj proizvođača | 953121 9 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |