• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de tournevis pour Torx® avec poignée en T, Nombre d'outils: 9

Réf.: 953121 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×24

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×24
Largeur 150 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 6
Profondeur en G 24
Nombre d'outils 9
Exécution Avec tournevis
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 953121 9
EAN / GTIN 4067263723257
Réf. fabricant 953121 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 953121: 1 pièce
Tournevis GARANT pour Torx® avec poignée transversale 625152 réf. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: TX30: 1 pièce de chaque

Téléchargements et documents

Produits adaptés