Zestaw wkrętaków do śrub Torx® z uchwytem poprzecznym, liczba narzędzi: 9

Nr art.: 953121 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów
9 szt.
Szerokość pianki
150 mm
Głębokość pianki
600 mm
Wysokość pianki
30 mm
Szerokość pianki w G
6
Głębokość pianki w G
24
Opakowanie
tworzywo piankowe / pianka sztywna
Wersja
proste
Liczba narzędzi
9
Właściwości uchwytu
Ergonomiczne
Typ uchwytu
Przetyczka
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn.
TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Kolor
Pomarańczowy; Czerwony
Rodzaj produktu
Wkrętaki
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Zestaw
tak
Napęd
Uchwyt
Człon
Do śrub TORX® wewn.
Zawartość
Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953121 9
EAN / GTIN 4067263723257
Numer producenta 953121 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 953121: 1 szt.
Wkrętaki do śrub Torx® z uchwytem poprzecznym GARANT nr 625152 rozm. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: po 1 szt.