Set de şurubelniţe, pentru şuruburi Torx® cu mâner tip T, Număr de scule: 9

Cod articol.: 953121 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 9 buc.
Lățime spumă 150 mm
Adâncime spumă 600 mm
Înălțime spumă 30 mm
Lățime spumă în G 6
Adâncime spumă în G 24
Ambalaj spumă/spumă dură
Culoarea portocaliu; roşu
Execuție dreaptă
Număr de unelte 9
Proprietăți mâner Ergonomic
Tip de mâner Mâner transversal
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 953121 9
EAN / GTIN 4067263723257
Număr producător 953121 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953121: 1 buc.
GARANT Şurubelniţă pentru Torx® cu mâner tip T Cod 625152 Ref. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: Câte 1 buc.