• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Set stiftsleutels met dwarsgreep voor Torx®, Aantal gereedschappen: 9

Artikelnummer: 953121 9
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 6×24
Breedte 150 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 24
Aantal gereedschappen 9
Uitvoering met schroevendraaier
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 953121 9
EAN/GTIN 4067263723257
Nummer fabrikant 953121 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953121: 1 St.
GARANT stiftsleutel voor Torx® met dwarsgreep, nr. 625152 gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten