Drážkované deliace lišty Hĺbka 16G 125

Č. pol.: 951510 125

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,30 € / ks
  • Od 5 ks
    6,08 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 468 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 100 mm
Hrúbka 12 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 125 mm
Druh produktu Deliaca lišta s drážkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951510 125
EAN/GTIN 4062406136345

Popis

Prevedenie:

Drážkované deliace lišty jednotlivo na rozdelenie zásuviek. Montáž bez použitia náradia: Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Stabilná konštrukcia z plastu, bez nebezpečenstva zranení na hranách pri vyberaní.

Vhodné pro:

Zásuvky úžitkovej hĺbky 16G.
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
    vhodné pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka