{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7016 | |
| Pièce décrite | corps | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris; argent | |
| Largeur totale Bg | 800 mm | |
| Profondeur totale Tg | 500 mm | |
| Hauteur totale Hg | 1 000 mm | |
| Avec tiroirs | oui | |
| Nombre de tiroirs | 7 pc. | |
| Largeur utile des tiroirs BnS | 500 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs TnS | 400 mm | |
| Unité spécifique au fabricant | G | |
| Largeur utile des tiroirs en G | 20 | |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 16 | |
| Surface utile de tiroir en G | 20×16 | |
| Longueur d’extension (partielle/totale) | 100 % | |
| Dispositif antibasculement des tiroirs | oui | |
| Charge admissible des tiroirs | 40 kg | |
| Avec tablette | non | |
| Avec panneau perforé | oui | |
| Largeur de trou | 9 mm | |
| Hauteur de trou | 9 mm | |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | oui | |
| Avec porte | non | |
| Matériau plaque | Plastique | |
| Surface plateau | forte résistance aux rayures | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Type de produit | Servantes d'atelier | |
| Poids | 75 kg | |
| Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible | oui | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 914540 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197892201 | |
| Réf. fabricant | 914540 7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |