Magnetický zverák so šírkou čeľustí 100 mm,,FEIN VersaMAG sada zverákov vrátane ochranných čeľustí z hliníka

Č. pol.: 90701009000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 90701009000
EAN/GTIN 4014586900520
Číslo výrobcu 90701009000
Číslo L L00020 110490
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Pár ochranných čeľustí sada (P) hranol a (B) prázdny hliník: Jednoduché upínanie plochého materiálu vďaka hornej 9° drážke.
  • Žiadne poškriabanie materiáluNajvyššia kvalita aj pri citlivých obrobkoch, ako je nehrdzavejúca oceľ, hliník alebo plasty.
  • Žiadne viklanie alebo skĺznutie obrobku vďaka ochranným čeľustiam.
  • Prémiová kvalita ochranných čeľustí FEIN zaručuje odolnosť a zároveň chráni materiály.
  • Šetrí čas potrebný na opätovné opracovanie a zvyšuje produktivitu práce s citlivými obrobkami.,Mobilný, flexibilný a rýchlo použiteľný.
  • Vďaka kompaktnému dizajnu a mimoriadne úzkemu permanentnému magnetu sa prispôsobí každému pracovisku.
  • Optimalizuje každé pracovisko: Čistá a bezpečná práca so širokou škálou aplikácií,Modulárny systém: Jedinečný modulárny systém zaručuje bezpečné uchopenie v najrôznejších pracovných situáciách a možno ho neustále rozširovať vhodným príslušenstvom.
  • Presné vyrovnanie permanentného magnetu pomocou 3% predmagnetizácie.
  • Zverák má upínací rozsah 18 mm a šírku čeľustí 1 mm.,L-BOXX 238 kufor na náradie s vhodnou vložkou pre súpravu zverákov FEIN VersaMAG so šírkou čeľustí 1 mm.
  • Prehľadne usporiadané, upratané a bezpečne uložené.
  • Vďaka vložke na malé diely je v nej miesto na všetko príslušenstvo a zveráky L-BOXX sa dajú aj jednoducho spájať a stohovať.

Charakteristika:

  • Rozsah upnutia: 108 mm
  • Výška čeľusti: 40 mm
  • Šírka čeľuste: 100 mm
  • Prídržná sila magnetu: 7 800 N.
  • Rozmery magnetickej základne: 212 x 70 mm
  • hmotnosť podľa EPTA: 10,95 kg