Étau magnétique avec une largeur de mors de 100 mm.,,Ensemble d'étau FEIN VersaMAG incluant des mâchoires de protection en aluminium

Réf.: 90701009000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 90701009000
EAN / GTIN 4014586900520
Réf. fabricant 90701009000
Article hors catalogue L00020 110490
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Paire de mâchoires de protection Set (P) Prisma et (B) Blank Aluminium : le serrage de matériaux plats est possible sans problème grâce au fraisage supérieur à 9°.
  • Pas de rayure du matériauqualité maximale même pour les pièces fragiles comme l'acier inoxydable, l'aluminium ou les matières plastiques.
  • Grâce aux mâchoires de protection, pas de vacillement ni de glissement de la pièce.
  • La qualité Premium FEIN des mâchoires de protection garantit une longue durée de vie tout en protégeant les matériaux.
  • Permet d'économiser du temps de retouche et d'augmenter la productivité des pièces fragiles.
  • ,Utilisation mobile, flexible et rapide.
  • S'adapte à tous les espaces de travail grâce à sa conception compacte et à son aimant permanent ultra fin.
  • ,Optimise votre espace de travail : travail propre et sûr pour une grande variété d'applications.
  • ,Système modulaire : le système modulaire unique assure un maintien sûr dans les situations de travail les plus diverses et peut être complété en permanence par des accessoires adaptés.
  • ,Alignement précis de l’aimant permanent à l’aide d’une prémagnétisation de 3 %.
  • ,L’étau a une plage de serrage de 18 mm et une largeur de mors de 1 mm.
  • ,Coffret L-BOXX 238 avec insert adapté pour le set d'étau FEIN VersaMAG avec largeur de mors de 1 mm.
  • Clair, ordonné et bien rangé.
  • Grâce à l'insert pour petites pièces, tous les accessoires trouvent leur place et les coffrets L-BOXX peuvent en outre être facilement reliés et empilés.

Caractéristique(s):

  • Capacité de serrage: 108 mm
  • Hauteur mors: 40 mm
  • Largeur des mors: 100 mm
  • Force d’attraction de l’aimant: 7 800 N.
  • Dimensions de la base magnétique: 212 x 70 mm
  • poids selon EPTA: 10,95 kg