Mordaza magnética con una anchura de mordaza de 100 mm.,,Juego de mordazas FEIN VersaMAG incluyendo protectores de aluminio

Número de artículo: 90701009000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 90701009000
EAN / GTIN 4014586900520
Número del fabricante 90701009000
Número L L00020 110490
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Par de juegos de mordazas protectoras (P) Prisma y (B) Blank Aluminium: Sujeción de material plano sin problemas gracias a la ranura superior de 9°.
  • Sin arañazos en el materialmáxima calidad incluso con piezas de trabajo delicadas como acero inoxidable, aluminio o plásticos.
  • Gracias a las mordazas de protección, la pieza de trabajo no se tambalea ni resbala.
  • La calidad premium FEIN de las mordazas de protección garantiza la durabilidad y la protección de los materiales.
  • Ahorra tiempo de repaso y aumenta la productividad de piezas de trabajo delicadas.
  • ,Móvil, flexible y de uso rápido.
  • Se adapta a cualquier puesto de trabajo gracias al diseño compacto y al imán permanente extremadamente estrecho.
  • ,Optimiza cualquier puesto de trabajo: Trabajo limpio y seguro en múltiples opciones de aplicación.
  • ,Sistema modular: El exclusivo sistema modular permite una sujeción segura en todo tipo de situaciones de trabajo y siempre puede ampliarse con el accesorio adecuado.
  • ,Alineación precisa del imán permanente mediante una premagnetización del 3 %.
  • ,El tornillo de banco posee una capacidad de sujeción de 18 mm y una anchura de la mordaza de 1 mm.
  • ,Maleta de transporte L-BOXX 238 con el relleno apropiado para el set de mordazas FEIN VersaMAG con una anchura de mordaza de 1 mm.
  • Claro, ordenado y guardado de forma segura.
  • Gracias al inserto para piezas pequeñas, todos los accesorios encuentran su lugar.
  • Las L-BOXX pueden, además, unirse y apilarse fácilmente.

Característica:

  • Abertura de sujeción: 108 mm
  • Altura de mordazas: 40 mm
  • Anchura de las mordazas: 100 mm
  • Fuerza de retención del imán: 7 800 N..
  • Dimensiones magnéticas de la base: 212 x 70 mm
  • peso según EPTA: 10,95 kg