Magnetni primež s širino čeljusti 100 mm,,FEIN VersaMAG set primežev z zaščitnimi čeljustmi iz aluminija

Št. art.: 90701009000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 90701009000
EAN/GTIN 4014586900520
Številka proizvajalca 90701009000
L-število L00020 110490
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Par zaščitnih čeljusti (P) prizma in (B) prazen aluminij: Enostavno vpenjanje ravnega materiala zaradi zgornjega utora 9°.
  • Brez praskanja materialaNajvišja kakovost tudi pri občutljivih obdelovancih, kot so nerjavno jeklo, aluminij ali plastika.
  • Zaradi zaščitnih čeljusti ni nihanja ali zdrsa obdelovanca.
  • Zaščitne čeljusti FEIN vrhunske kakovosti zagotavljajo vzdržljivost in hkrati ščitijo materiale.
  • Prihrani čas predelave in poveča produktivnost občutljivih obdelovancev.,Mobilen, prilagodljiv in hiter za uporabo.
  • Zaradi kompaktne zasnove in izjemno ozkega trajnega magneta se prilagaja vsakemu delovnemu mestu.
  • Optimizacija vsakega delovnega mesta: Čisto in varno delo s široko paleto aplikacij,Modularni sistem: Edinstven modularni sistem zagotavlja varen oprijem v najrazličnejših delovnih situacijah in ga je mogoče nenehno dopolnjevati z ustreznim priborom.
  • Natančna poravnava trajnega magneta s pomočjo 3-odstotne predhodne magnetizacije.
  • Stikalo ima območje vpenjanja 18 mm in širino čeljusti 1 mm.,L-BOXX 238 kovček za orodje z ustreznim vložkom za komplet FEIN VersaMAG s širino čeljusti 1 mm.
  • Pregledno urejeno, pospravljeno in varno spravljeno.
  • Zaradi vložka za majhne dele je v njem dovolj prostora za vso dodatno opremo, poleg tega pa je mogoče vilice L-BOXX enostavno povezovati in zlagati.

Lastnosti:

  • Vpenjalne letve: 108 mm
  • Višina čeljusti: 40 mm
  • Širina čeljusti: 100 mm
  • Držalna sila magneta: 7 800 N.
  • Dimenzije magnetnega podnožja: 212 x 70 mm
  • teža po podatkih EPTA: 10,95 kg