• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetschraubstock mit Backenbreite von 100 mm ,,FEIN VersaMAG Schraubstock Set inklusive Schutzbacken aus Aluminium

Artikel-Nr.: 90701009000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 90701009000
EAN / GTIN 4014586900520
Herstellernummer 90701009000
L-Nummer L00020 110490
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schutzbackenpaar Set (P) Prisma und (B) Blank Aluminium: Spannen von Flachmaterial dank der oberen 9° Einfräsung problemlos möglich.
  • Kein Verkratzen des Materialshöchste Qualität auch bei empfindlichen Werkstücken wie Edelstahl, Aluminium oder Kunststoffen.
  • Dank der Schutzbacken kein Wackeln oder Verrutschen des Werkstücks.
  • Die FEIN Premium Qualität der Schutzbacken garantiert Langlebigkeit bei gleichzeitigem Schutz der Materialien.
  • Spart Nachbearbeitungszeit und steigert die Produktivität von empfindlichen Werkstücken.,Mobil, flexibel und schnell einsetzbar.
  • Passt sich jedem Arbeitsplatz, dank Kompaktbauweise und extra-schmalem Permanentmagnet, an.
  • ,Optimiert jeden Arbeitsplatz: Sauberes und sicheres Arbeiten bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.,Modularsystem: Das einzigartige Modularsystem sorgt für sicheren Halt in unterschiedlichsten Arbeitssituationen und ist dabei stetig mit passendem Zubehör erweiterbar.
  • ,Präzise Ausrichtung des Permanentmagneten mithilfe einer 3%-igen Vormagnetisierung.
  • ,Der Schraubstock hat einen Spannbereich von 18 mm und eine Backenbreite von 1 mm.,L-BOXX 238 Werkzeugkoffer mit passendem Inlay für das FEIN VersaMAG Schraubstock Set mit Backenbreite 1 mm.
  • Übersichtlich, ordentlich und sicher verstaut.
  • Dank des Kleinteileinsatzes findet das gesamte Zubehör seinen Platz und die L-BOXXen können zudem einfach verbunden und gestapelt werden.

Merkmal:

  • Spannweite: 108 mm
  • Backenhöhe: 40 mm
  • Backenbreite: 100 mm
  • Magnet-Haltekraft: 7 800 N
  • Magnetfuß-Abmessungen: 212 x 70 mm
  • Gewicht nach EPTA: 10,95 kg

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb