{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | 43 | |
| Rozsah upínania zvonka | 10 mm - 60 mm | |
| Hĺbka upnutia do | 50 mm | |
| Výkon | 1,5 t | |
| Počet háčikov | 3 | |
| Hmotnosť | 0,275 kg | |
| samocentrujúce | Áno | |
| Druh produktu | Trojramenný sťahovák |
| Číslo položky | 881010 0 | |
| EAN/GTIN | 4021176015526 | |
| Číslo výrobcu | 43-11 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |