Samostředný trojramenný stahovák, Typ: 0

Artiklové číslo: 881010 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tříramenný stahovák
Obsah jednotlivý díl
Výkon 1,5 t
Rozpětí vnější min. 10 mm
Rozpětí vnější max. 60 mm
Hloubka upnutí max. 50 mm
Hmotnost 0,275 kg
Označení výrobce 43
Počet háků 3
Materiál ocel
Samostředicí ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 881010 0
EAN / GTIN 4021176015526
Číslo výrobce 43-11
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Velmi pohotová konstrukce s kloubovým nastavením upínací šířky. Při nárůstu tlaku vřetene sevřou stahovací ramena stahovanou součást automaticky se zvětšující silou. Stahovací ramena z kvalitní nástrojové ocele.