Extractor de tres brazos autocentrante, Tipo: 0

Número de artículo: 881010 0
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de tres brazos
Contenido pieza única
Potencia 1,5 t
Envergadura exterior mín. 10 mm
Envergadura exterior máx. 60 mm
Profundidad de sujeción máx. 50 mm
Peso 0,275 kg
Denominación del fabricante 43
Cantidad de ganchos 3
Material acero
Autocentrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 881010 0
EAN / GTIN 4021176015526
Número del fabricante 43-11
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva muy manejable, con ajuste de la abertura de sujeción de articulación. Cuando se aplica la presión del husillo, los brazos de extracción abrazan la pieza sometida a extracción con una fuerza que va aumentando automáticamente. Brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad.