Extracteur à trois griffes autocentrant, Type: 0

Réf.: 881010 0
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit extracteur à trois griffes
Sommaire pièce unique
Performances 1,5 t
Capacité de serrage extérieure min. 10 mm
Capacité de serrage extérieure max. 60 mm
Profondeur de serrage max. 50 mm
Poids 0,275 kg
Référence fabricant 43
Nombre de crochets 3
Matériau acier
Autocentrant oui

Identification et classification

Référence article 881010 0
EAN / GTIN 4021176015526
Réf. fabricant 43-11
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Construction très maniable avec réglage de la capacité de serrage à articulation. Si la pression de la vis est réglée, les griffes serrent la pièce à extraire avec une force automatiquement croissante. Griffes en acier à outils de qualité.