Itsekeskittyväkolmevartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 0

Tuote nro.: 881010 0
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 43
Kiristysleveys ulkopuolella 10 mm - 60 mm
Kiinnityssyv. max 50 mm
Teho 1,5 t
Koukkujen lukumäärä 3
Paino 0,275 kg
itsekeskittyvä kyllä
Tuotetyyppi Kolmivartinen ulosvetäjä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 881010 0
EAN / GTIN 4021176015526
Valmistajan numero 43-11
Valmistaja/vastuuhenkilö Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Kuvaus

Malli:

Käteväkäyttöinen rakenne, kiinnitysalueen nivelsäätö. Ruuvin puristuksen alkaessa ulosvetovarret tarttuvat kasvavalla voimalla ulosvedettävään osaan. Ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä.