Automatiškai susicentruojantis trijų griebtuvų nuimtuvas, Tipas: 0

Prekės Nr.: 881010 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 43
Išorinio suspaudimo dydis 10 mm - 60 mm
Užveržimo gylis iki 50 mm
Galia 1,5 t
Kablių skaičius 3
Svoris 0,275 kg
susicentruojantis taip
Produkto rūšis Nuimtuvas su trimis griebtuvais

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 881010 0
EAN / GTIN 4021176015526
Gamintojo numeris 43-11
Gamintojas / atsakingas asmuo Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Germany, www.kukko.com

Aprašymas

Modelis:

Labai patogi konstrukcija su šarnyriniu suspaudimo tarpo reguliatoriumi. Kai suklys spaudžia, griebtuvai apkabina nuimamą detalę automatiškai didėjančia jėgą. Nuimtuvo griebtuvai / kojelės pagamintos iš kokybiško įrankių plieno.