Sada kleští Leštěné, rukojeti vícekomponentní Plus, 6 kusů

Č. pol.: 87800040
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87800040
EAN/GTIN 4005887010407
Číslo výrobcu 87800040
Číslo L L60010 8021

Popis

Popis:

  • Společné zařízení pro univerzální použití v průmyslu, řemesle, dílně a domácnosti
OBSAH 6dílný Sortiment ve vysoce kvalitním látkové tašce
1x 545310 kleště na vodní čerpadla, 180 mm, chromované 1x 966025 kombinované kleště, 250 mm 215110x 100 boční štípací kleště, 1 mm 3.0x 587220 šroubovák, dílenská verze, 0,5 x 1 x 210010 mm 160 x 80 šroubovák, dílenská verze, pH 80 x 2 mm 1 x 1 šroubovák, dílenská verze, pH 215115 x 1



mm
;
  • Leštěná ergonomická rukojeť s vícesložkovým pouzdrem
  • Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 6
    • Obsah: 1x 966025 Wasserpumpenzange, 250 mm, verchromt1x 545310 Kombizange, 180 mm1x 587220 Seitenschneider, 160 mm1x 210010 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, 0,5 x 3,0 x 80 mm1x 215110 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 1 x 80 mm1x 215115 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 2 x 100 mm
    • Délka [mm): 265 mm
    • Hmotnost: 1050 g