Leírás:
- Általános berendezések az iparban, a kézművesiparban, a műhelyben és a háztartásban való univerzális alkalmazáshoz
TARTALOM 6 db-os Választék kiváló minőségű szövettáskában
vízpumpa fogó, mm, krómozott kombinált fogó, 250 mm 215110x 80 oldalvágó, 1 mm 1x 545310 csavarhúzó, műhely verzió, 0,5 x 1 x 587220 mm 180 csavarhúzó, műhely verzió, pH 1x 966025 x 3,0x 210010 mm 1x 1 csavarhúzó, műhely verzió, pH 80 x 1
mm 160x
100 csavarhúzó, műhely verzió, pH 215115 x 2 mm
;
- Polírozott, ergonomikus fogantyúk többkomponensű hüvelyekkel
Jellemző:
- Szerszámok száma: 6
- Tartalom: 1x 966025 Wasserpumpenzange, 250 mm, verchromt1x 545310 Kombizange, 180 mm1x 587220 Seitenschneider, 160 mm1x 210010 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, 0,5 x 3,0 x 80 mm1x 215110 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 1 x 80 mm1x 215115 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 2 x 100 mm
- Hossz [mm]: 265 mm
- Súly: 1050 g