Jeu de pinces polies 6pcs

Réf.: 87800040
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87800040
EAN / GTIN 4005887010407
Réf. fabricant 87800040
Article hors catalogue L60010 8021

Description

Description:

  • Équipement commun pour une application universelle dans l'industrie, l'artisanat, l'atelier et le ménage
CONTENU 6 pièces Assortiment en sachet en tissu de haute qualité
1x 545310 pinces pompe à eau, 180 mm, pince universelle chromée 1x 2, pince coupante oblique 250 mm 587220x 80, tournevis 3.0x 210010 100 mm, version atelier, 0,5 x 1 x 215110 mm 160x 1, version atelier, pH 215115 x 966025 mm tournevis 1x 1, version atelier, pH 80 x 1



mm
;
  • Poignées polies et ergonomiques avec manchons multi-composants
  • Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 6
    • Contenu: 1x 966025 Wasserpumpenzange, 250 mm, verchromt1x 545310 Kombizange, 180 mm1x 587220 Seitenschneider, 160 mm1x 210010 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, 0,5 x 3,0 x 80 mm1x 215110 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 1 x 80 mm1x 215115 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 2 x 100 mm
    • Longueur mm (L): 265 mm
    • Poids: 1050 g