Zangensatz poliert 6tlg

Artikel-Nr.: 87800040
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87800040
EAN / GTIN 4005887010407
Herstellernummer 87800040
L-Nummer L60010 8021

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängige Bestückung für universelle Anwendung in Industrie, Handwerk, Werkstatt und Haushalt
INHALT 6-tlg. Sortiment in hochwertiger Gewebetasche
1x 966025 Wasserpumpenzange, 250 mm, verchromt
1x 545310 Kombizange, 180 mm
1x 587220 Seitenschneider, 160 mm
1x 210010 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, 0,5 x 3,0 x 80 mm
1x 215110 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 1 x 80 mm
1x 215115 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 2 x 100 mm;
  • Poliert, ergonomische Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 6
    • Inhalt: 1x 966025 Wasserpumpenzange, 250 mm, verchromt1x 545310 Kombizange, 180 mm1x 587220 Seitenschneider, 160 mm1x 210010 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, 0,5 x 3,0 x 80 mm1x 215110 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 1 x 80 mm1x 215115 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 2 x 100 mm
    • Länge mm (L): 265 mm
    • Gewicht: 1050 g