Descrizione:
- Apparecchiature comuni per applicazioni universali nell'industria, nell'artigianato, in officina e in casa
CONTENUTO 6 pezzi Assortimento in sacchetto di tessuto di alta qualità
1x 545310 pinze a pompa dell'acqua, 180 mm, cromate 1x 966025 pinze combinate, 250 mm 215110x 80 taglienti laterali, 1 mm 3,0x 210010 cacciavite, versione officina, 0,5 x 1 x 587220 mm 160 x 100 cacciavite, versione officina, PH 215115 x 2 mm 1x 1 cacciavite, versione officina, PH 80 x 1
mm
;
- Manici ergonomici lucidati con manicotti multicomponente
Proprietà:
- Numero di utensili: 6
- Contenuto: 1x 966025 Wasserpumpenzange, 250 mm, verchromt1x 545310 Kombizange, 180 mm1x 587220 Seitenschneider, 160 mm1x 210010 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, 0,5 x 3,0 x 80 mm1x 215110 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 1 x 80 mm1x 215115 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 2 x 100 mm
- Lunghezza [mm]: 265 mm
- Peso: 1050 g