Univerzálna škrabka s výmenou čepeľou 120

Č. pol.: 839690 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 435 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 120 mm
⌀ držiaka 17 mm
Hmotnosť bez čepele 20 g
Druh produktu Škrabka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 839690 120
EAN/GTIN 4062406769710

Popis

Prevedenie:

Univerzálny držiak nástrojov s plastovým 4-čeľusťovým skľučovadlom s vymeniteľnou trojhrannou čepeľou. V prípade potreby je možné do držiaka vložiť čepeľ D s ⌀ stopky 3,2 mm (č. 839676; 839677; 836420; 836425) alebo čepeľ T s ⌀ stopky 4,2 mm (č. 836410). Na držiaku je tiež praktická spona na pripevnenie.

Výhoda:

Otáčaním na zadnom konci držiaka je možné čepeľ predĺžiť a zasunúť. To znižuje riziko zranenia a zároveň chráni čepeľ.

Rozsah dodávky:

Držiak vrátane mini čepele škrabáka, priamej 3,2 × 50 mm (č. 839677).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely