PowerBird Pro Gold Edition CAS s 2 Li-Ion akumulátormi 18V - 2,0 Ah / nabíjačkou v L-Boxe, 1 kus

Č. pol.: 1679667
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 1679667
EAN/GTIN 4007081102483
Číslo výrobcu 1679667
Číslo L L70291 101725
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

PowerBird Pro Gold Edition

Silný pre veľké množstvá a rýchle pracovné sekvencie.

Ešte výkonnejší
  • Ešte výkonnejší vďaka bezkartáčovému motoru a nastavovacej sile 20 000 N.
  • Funkcia automatického reverzu umožňuje rýchlejší proces nastavovania, PowerBird® Pro GE je okamžite opäť pripravený na prácu.
  • Vďaka zdvihu nástroja 25 mm nie je problémom ani nastavovanie obzvlášť dlhých nitov.
Ešte rýchlejšie, takmer bez opotrebovania
  • Keďže sa nepoužívajú žiadne kefy náchylné na opotrebovanie, motor PowerBird Pro Gold Edition je mimoriadne odolný,
    takmer bez opotrebovania a spoľahlivo zaručuje najrýchlejšie nastavovacie frekvencie.
Osvedčený a ergonomický
  • PowerBird Pro Gold Edition je tiež vybavený osvedčeným systémom skľučovadiel s nízkym opotrebovaním a ergonomickým dizajnom radu TAURUS.
Variabilný
  • Slepé nity do Ø 6,4 mm do všetkých materiálov a do Ø 8 mm do hliníka.
  • Slepé nity BULB-TITE do Ø 7,7 mm vo všetkých materiáloch.
  • Slepé nity MEGA GRIP a G-Bulb do Ø 6,4 mm vo všetkých materiáloch.
  • Dbajte na to, aby ste použili správne prítlačné puzdro v súlade s návodom na obsluhu!
Technické údaje
  • Sila sádzania: 20 000N
  • Hmotnosť: 2,1 kg vrátane batérie
  • Pohon:Bezkartáčový motor (BLDC)
  • Pracovný zdvih: 25 mm
Vybavenie
  • Náustky: 17/32, 17/36, 17/40 a 17/45
  • Prídavné prítlačné puzdro pre menšie rozmery slepých nitov

Charakteristika:

  • Sila sádzania: 20000N
  • hmotnosť s akumulátorový zdroj: 2,1kg
  • Napätie akumulátora: 18 V
  • Zdvih stroja: 25 mm
  • Dĺžka: 465 mm
  • Výška: 160 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky