Kevytmetallivasara 500 g

Tuote nro.: 756500 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino 500 g
Pään pituus 100 mm
Pään ⌀ 50 mm
Varren pituus 320 mm
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 756500 500
EAN / GTIN 4039067045224
Valmistajan numero 075 H/500 G

Kuvaus

Malli:

Lieriönmuotoinen vasarapää, materiaali nuorrutettua alumiinitankoa. Hikkoripuuvarsi.

Käyttö:

Levyn muotoiluun, oikomis- ja asennustöihin.