{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Hammer unspezifiziert | |
| Gewicht ohne Stiel | 500 g | |
| Länge Kopf | 100 mm | |
| Durchmesser Kopf D | 50 mm | |
| Bahnabmaße | rund | |
| Einheit Gewicht ohne Stiel | metrisch | |
| Länge, Stiel | 320 mm | |
| Material, Stiel | Hickoryholz | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 756500 500 | |
| EAN / GTIN | 4039067045224 | |
| Herstellernummer | 075 H/500 G | |
| Hersteller/verantwortliche Person | OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italien, www.osca.it |