Maillet en alliage léger 500 g

Réf.: 756500 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 500 g
Longueur tête 100 mm
⌀ tête 50 mm
Longueur manche 320 mm
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 756500 500
EAN / GTIN 4039067045224
Réf. fabricant 075 H/500 G

Description

Exécution:

Corps cylindrique, matériau du corps en aluminium traité. Avec manche en Hickory.

Utilisation:

Pour la déformation de tôles, des travaux de montage et de débosselage.