Kevytmetallivasara 1000 g

Tuote nro.: 756500 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino 1 000 g
Pään pituus 130 mm
Pään ⌀ 60 mm
Varren pituus 360 mm
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 756500 1000
EAN / GTIN 4039067045248
Valmistajan numero 075 H/1000 G

Kuvaus

Malli:

Lieriönmuotoinen vasarapää, materiaali nuorrutettua alumiinitankoa. Hikkoripuuvarsi.

Käyttö:

Levyn muotoiluun, oikomis- ja asennustöihin.