Lättmetall- klubba 1000 g

Article no.: 756500 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
58 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

vikt 1 000 g
huvudlängd 130 mm
Huvud-⌀ 60 mm
skaftlängd 360 mm
Produktslag Hammare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 756500 1000
EAN / GTIN 4039067045248
Manufacturer number 075 H/1000 G

Beskrivelse

Utförande:

Cylinderformat huvud av seghärdad stångaluminium. Med hickoryskaft.

Användningsdata:

För formning av plåt, riktning av buckloroch monteringsarbeten.