Lengvo metalo plaktukas 1000 g

Prekės Nr.: 756500 1000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris 1 000 g
Galvutės ilgis 130 mm
Galvos ⌀ 60 mm
Koto ilgis 360 mm
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 756500 1000
EAN / GTIN 4039067045248
Gamintojo numeris 075 H/1000 G

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinis plaktuko korpusas iš pagerintos kokybės aliuminio. Su riešutmedžio kotu.

Paskirtis:

Skardai formuoti, lankstymo ir montavimo darbams.