Drážkovací sekáč 240

Č. pol.: 741400 240
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
478 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 240 mm
Šírka čepele 26 mm
Hmotnosť 330 g
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 741400 240
EAN/GTIN 4049002001833
Číslo výrobcu R380 240 1

Popis

Prevedenie:

S plochou reznou hranou. Rezná hrana je rovnomerne kalená, preto je možné viacnásobné ostrenie bez opätovného kalenia. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu.

Norma:

Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Chróm-vanádiová vzduchom kalená oceľ, lakovaný povrch.