• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Slitsmejsel, totallängd: 240mm

Art-nr.: 741400 240
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
590 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Material: Lufthärdat kromvanadinstål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 240 mm
eggbredd 28 mm
Skärutförande plan
Material Lufthärdat kromvanadinstål
vikt 330 g
Produktslag Mejsel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 741400 240
EAN/GTIN 4049002001833
Tillverkarens nummer 380 240 1
Tillverkare/ansvarig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Benämning

Utförande:

Med platt mejselspets. Mejselspetsen är likformigt genomhärdad och kan därför efterslipas upprepade gånger utan efterhärdning. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.