Burins à fendre, Longueur totale: 240mm

Réf.: 741400 240
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
530 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur taillant 28 mm
Type d’utilisation fonctionnement manuel
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Sommaire pièce unique
Type de produit burin
Forme tête de frappe plat
Exécution tête traité
Longueur totale 240 mm
Norme DIN 7255
Surface avec vernis
Matériau acier au chrome-vanadium autotrempant
Caractéristiques sans éclats
Poids total 330 g
Matériau, poignée plastique
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 741400 240
EAN / GTIN 4049002001833
Réf. fabricant 380 240 1
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Avec tranchant plat. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.

Norme:

Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.