Sleufbeitel 240 mm

Artikelnummer: 741400 240
op aanvraag
Op voorraad
514 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 240 mm
Snijkantbreedte 26 mm
Gewicht 330 g
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 741400 240
EAN/GTIN 4049002001833
Nummer fabrikant R380 240 1

Omschrijving

Uitvoering:

Met platte snijkant. Snijkant gelijkmatig doorgehard, kan meerdere keren worden nageslepen zonder naharden. Beitelkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling.

Norm:

Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

Luchtgehard chroom-vanadiumstaal, gelakt oppervlak.